MTF D100-4-32-30 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Artikelnummer: 3323476
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3323476
    EAN/GTIN 7291075377262
    Nummer fabrikant 3323476
    L-nummer L24090 14

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouder schroefdraad frezen, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 100 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 30 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Totale lengte (OAL) 50 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen