F75 D125-08-40-M 75° Face Mills with SPKN/SPKR 1203 Inserts

Artikelnummer: 3323020
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3323020
EAN/GTIN 7291075409413
Nummer fabrikant 3323020
L-nummer L23980 929

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 130,7 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 130,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 130,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) SPKN 1203EDTR in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 75 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen