HM390 TPKD1.0-1.1-2-W1.00 Uitgebreide spiraal frezen met HM390 TPKT 1003 Driehoekige snijplaten met 3 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3322872
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322872
EAN/GTIN 7291075431360
Nummer fabrikant 3322872
L-nummer L23980 1593

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 8, snijdiepte maximum (APMX) 1,1″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3,74″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 8
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,1″NFunctionale lengte: 2NF): 2,599″
  • -koplengte (LH): 1,397″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TPKT 1003
  • totale lengte (OAL): 3,74″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees