HM390 SM D050-49-5-22-10 Extended Flute Shell Mills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3322871
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322871
EAN/GTIN 7291075431407
Nummer fabrikant 3322871
L-nummer L23980 852

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 48,8 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 35, maximale lengte snijkanten (APMX) 49 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 66 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48,8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 35
  • Snijlengte max. (APMX) 49 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Totale lengte (OAL) 66 mm