CCGW 060204-R2 IB20HC 80° Positive Rhombic Inserts with 2 CBN Tips for Machining Hardened Steel, Sintered Metals and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 3322804
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3322804
    EAN/GTIN 7291075283303
    Nummer fabrikant 3322804
    L-nummer L24270 198

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/afdekken, spaanvormer R, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,3 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 2,38 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer R
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 6,3 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen