Sportladder hout 2x5 sporten

Artikelnummer: 33210
op aanvraag
Onbekend
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
    Aantal treden 2×5
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 33210
    EAN/GTIN 4031405332102
    Nummer fabrikant 033210
    L-nummer L90110 273

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Vaste ladder gemaakt van hout
    • Staven gemaakt van naaldhout met vingerverbinding of knooploze Caroline-Pine, rungs gemaakt van as
    • Tapse aansluiting voor oplegger/spar, wat resulteert in een glad spar-oppervlak
    • Stabiele stalen hoefijzerscharnieren
    • Standaard met praktische bakhaak
    • Spreidbeveiliging met twee verzinkte stalen kettingen.
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 2800 mm
    • Hoogte: 1400 mm
    • Kolomhoogte: 60 mm
    • Geleiderlengte: 1510 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: hout
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Buitenste breedte boven: 380 mm
    • Staplengte: 990 mm
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x5 sporten
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Buitenste breedte onder: 530 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen