TRFF TXMT 0702 IC808 Single-Sided Insert with Three Cutting Edges for High Feed Machining

Artikelnummer: 3320927
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TOR6MILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3320927
    EAN/GTIN 7291075387940
    Nummer fabrikant 3320927
    L-nummer L23910 691

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 0,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 5,3 mm, dikte snijelement (S) 2,4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
    • Diameter incirkel (IC) 5,3 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,4 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,8 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen