TR6 TNMU 070215 IC808 Double-Sided Inserts with Six Round Cutting Edges, Available in 0.5 up to 3.0 mm Corner Radii

Artikelnummer: 3320923
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TOR6MILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3320923
    EAN/GTIN 7291075387865
    Nummer fabrikant 3320923
    L-nummer L23910 684

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 5,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,5 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
    • Diameter incirkel (IC) 5,3 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen