MT LNHU 2104 14NPSF IC908 External and Internal NPSF Full Profile Thread Milling Inserts

Artikelnummer: 3320132
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320132
EAN/GTIN 7291075376623
Nummer fabrikant 3320132
L-nummer L24290 173

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 21 mm, snijplaatdikte (S1) 4,75 mm, snijplaatbreedte (W1) 12,6 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,814 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 21 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4,75 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12,6 mm
  • Draadvorm Type (THFT) NPSF
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen