MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads with MULTI-MASTER Threaded Connections

Artikelnummer: 3318857
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3318857
EAN/GTIN 7291075389029
Nummer fabrikant 3318857
L-nummer L24060 592

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijkantlengte (APMX) 3,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 6

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Functionele lengte (LF) 4,4 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen