C5 GHIC-70 CUT-GRIP holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Grooving and Turning Blades

Artikelnummer: 3317868
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317868
EAN/GTIN 7291075403640
Nummer fabrikant 3317868
L-nummer L23920 1375

Omschrijving

Omschrijving:

Draai-/deelbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Functiebreedte (WF) 26,5 mm
  • Koplengte (links) 100 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen