C4 GHAIR-25 Boring Bars with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Grooving and Turning

Artikelnummer: 3317861
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3317861
EAN/GTIN 7291075403497
Nummer fabrikant 3317861
L-nummer L23920 1338

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 71,4 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Functiebreedte (WF) 20 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 71,4 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen