TGAD 3RE-D54-JHP Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3314644
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODUGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3314644
EAN/GTIN 7291075391312
Nummer fabrikant 3314644
L-nummer L23920 2463

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 25,8 mm, totale lengte (OAL) 58,3 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,45 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 5,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functionele lengte (LF) 44,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 58,3 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 54 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MODUGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.