MT 16E13 12UN-MMT08 IC908 Carbide Milling Heads with a Threaded Connection for Internal UN Thread Profile

Artikelnummer: 3311816
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311816
EAN/GTIN 7291075222043
Nummer fabrikant 3311816
L-nummer L24210 403

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T08, schroefdraad per inch (TPI) 12 Threads/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 27,95 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 12 threads/″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen