MT 16D13 14W-MMT08 IC908 Carbide Milling Heads with a Threaded Connection for Internal and External 55° BSW Thread Profile

Artikelnummer: 3311815
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3311815
EAN/GTIN 7291075212495
Nummer fabrikant 3311815
L-nummer L24210 402

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire schroefdraadfreeskoppen, interface-eigenschappen T08, schroefdraaddiameter (TDZ) G1/2-7/8, schroefdraad per inch (TPI) 14 Threads/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 27,95 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) G1/2-7/8
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen