• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

LPGIR 12-11-525T6.5 IC907 Inserts for Axial Grooves Inside Radial Grooves and for Radial Grooves Inside Axial Grooves

Artikelnummer: 3307484
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3307484
EAN/GTIN 7291075281194
Nummer fabrikant 3307484
L-nummer L23940 2107

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snedediepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 5 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 200 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen