PCHL 16-D22-2-JHP Grooving and Parting Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 3304742
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3304742
    EAN/GTIN 7291075362503
    Nummer fabrikant 3304742
    L-nummer L23920 1345

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afdeellichaam, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2 mm, totale hoogte (OAH) 32 mm, totale lengte (OAL) 121,5 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
    • Koplengte (links) 29 mm
    • Totale hoogte (OAH) 32 mm
    • Totale lengte (OAL) 121,5 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 22 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen