PMN D22-2J-1 IC908 Utility Parting and Grooving Insert with 5 Cutting Edges, for Soft Materials and Parting of Tubes

Artikelnummer: 3329286
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3329286
EAN/GTIN 7291075380699
Nummer fabrikant 3329286
L-nummer L24080 271

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrees-inzetstukken, hoekradius (RE) 1 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen