PCHR 25.4-34-JHP Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken met gerichte koelmiddeltoevoer voor PENTA snijplaten

Artikelnummer: 3304714
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3304714
EAN/GTIN 7291075362657
Nummer fabrikant 3304714
L-nummer L23920 3167

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,394″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,059″
  • Overl.lengte (OAL): 5,32″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.394″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.059″
  • Hovedlængde (venstre): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 5.32″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen