ICG 177 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302954
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3302954
EAN/GTIN 7291075373608
Nummer fabrikant 3302954
L-nummer L24050 2485

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 17,7 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 17,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 17,7 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,05 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9,6 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 3,55 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen