TAGPAD-XL 2R-D65-JHP Extra Long Parting and Grooving Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3302077
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3302077
EAN/GTIN 7291075350395
Nummer fabrikant 3302077
L-nummer L23920 132

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen