Spankop glad 8 mm

Artikelnummer: 329910 8
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ 8 mm
    Opname SK 42
    Spanbereik 3 mm - 7,5 mm
    Spanvlak glad
    Hardheid 60 HR
    Profiel rond
    Lengte L 42 mm
    Uitvoering verkorte voorbouw
    Producttype Spankop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 329910 8
    EAN/GTIN 2050001071033
    Nummer fabrikant SK42BZIGR8,0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
    Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

    Toepassing:

    Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

    Tip:

    Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
    Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!