Spankop glad 15 mm

Artikelnummer: 329910 15
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 15 mm
Opname SK 42
Spanbereik 3 mm - 7,5 mm
Spanvlak glad
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 42 mm
Uitvoering verkorte voorbouw
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329910 15
EAN/GTIN 2050001071101
Nummer fabrikant SK42BZIGR15,0

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Gladde uitvoering voor de fijne bewerking.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!