Drukspantang, rond, DIN 6343 44 mm

Artikelnummer: 329565 44
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Totale lengte L 110 mm
Hoek α 20 graden
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329565 44
EAN/GTIN 4067263115922
Nummer fabrikant 329565 44

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen, rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

Rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Tip:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) op aanvraag!
Profiel ⌀ 4,0 – 8,0 mm glad. Vanaf ⌀ 9,0 mm met dwarsgroeven.