Drukspantang, rond, DIN 6343 10 mm

Artikelnummer: 329565 10
Nieuw product.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Totale lengte L 110 mm
Hoek α 20 graden
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329565 10
EAN/GTIN 4067263115588
Nummer fabrikant 329565 10

Omschrijving

Uitvoering:

Spantangen, rond profiel, oplopend met 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Norm:

DIN 6343

Nauwkeurigheid:

Rondlooptoleranties: D = 1 tot 10 mm = 0,02 mm D = 10 tot 30 mm = 0,03 mm D = 30 tot 60 mm = 0,04 mm

Tip:

Andere diameters en vormen (bijvoorbeeld 4-kant of 6-kant) op aanvraag!
Profiel ⌀ 4,0 – 8,0 mm glad. Vanaf ⌀ 9,0 mm met dwarsgroeven.