Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 14 mm, code snijplaatzitting (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 117 mm, effectieve lengte (LU) 47,1 mm
Kenmerk:
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 14 mm
- Snijdiameter 2 (DC_2) 21 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 14,4 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
- Bundeldiameter (DF) 23 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 140
- Totale lengte (OAL) 117 mm
- Puntlengte (PL) 2,1 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- Stapdiameter Lengte (SDL) 39 mm
- Effectieve lengte (LU) 47,1 mm