DCNT 120-035-16A-M14 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Artikelnummer: 3260258
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260258
EAN/GTIN 7291075377699
Nummer fabrikant 3260258
L-nummer L24040 905

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 109 mm, effectieve lengte (LU) 42,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter 2 (DC_2) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundeldiameter (DF) 21 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 120
  • Totale lengte (OAL) 109 mm
  • Puntlengte (PL) 1,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Stapdiameter Lengte (SDL) 35 mm
  • Effectieve lengte (LU) 42,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen