DCN 320-384-31,75R-12D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3260252
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260252
EAN/GTIN 7291075297584
Nummer fabrikant 3260252
L-nummer L24040 405

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,26″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 32,0, totale lengte (OAL) 20.33″, bruikbare lengte (LU) 15.35″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,26″Functionele flensdiameter: 1,26″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 1,26 Functionale diameter (LF): 1,296 Functionale diameter: 17.741″insert Seat Size Code (SSC): 32.0Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 320
  • totale lengte (OAL): 20.33″Point Length (PL): 0,229 35″
  • Extruding Length (LPR): 17.97″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6Shank Length (LS): 2,36″
  • Shank Type: Round
  • Lengte (Round
  • ): 15.″
  • : 15.Lengte)
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen