DFN350-175-31,75A-5D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3260205
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260205
EAN/GTIN 7291075317855
Nummer fabrikant 3260205
L-nummer L24040 361

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,378″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 35,0, totale lengte (OAL) 10.83″, bruikbare lengte (LU) 6,89″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 8,169″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,378″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,413″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,378″
  • decimale equivalent: 1,378″
  • flensdiameter (DF): 1,65
  • functionele lengte (LF) 5xD
  • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): HFP 350
  • totale lengte (OAL): 10.83″
  • puntlengte (PL): 0,301″
  • uitstekende lengte (LPR): 8,47″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 6,89″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles