DR31.0-124-31.75-09-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboring, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3260041
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260041
EAN/GTIN 7291075204988
Nummer fabrikant 3260041
L-nummer L24150 77

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,219″, totale lengte (OAL) 9,17″, bruikbare lengte (LU) 4,88″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,219″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,26″decimaal equivalent: 1,219″
  • -flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 6,133″Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT Lengte: Lengte: 9,17″totale lengte:
  • Lengte: Lengte: 6,17″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 4,88″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen