{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Tophoek | 60 graden | |
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 96 mm | |
Nuttige lengte B | 134 mm | |
Hardmetaal-⌀ H | 18 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 49 mm | |
Maximaal toerental | 2.600 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 2.000 kg | |
Hardmetalen inzetstuk | ja | |
Uitvoering | meelopend | |
Afdrukbout | ja | |
Axiale kracht | 6,6 kN | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321240 5 | |
EAN/GTIN | 4062406572457 | |
Nummer fabrikant | 321240 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 762,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 543,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
430,00 €
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 360,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 2.000 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 2.000 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
Behuizings-⌀ D | 96 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morseconus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 134 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |