{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 78 mm | |
Nuttige lengte B | 118 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 47 mm | |
Maximaal toerental | 3.200 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 2.000 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320657 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774163 | |
Nummer fabrikant | 320657 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 2.000 kg | 2.000 kg |
Behuizings-⌀ D | 78 mm | 96 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 118 mm | 134 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |