{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 50 mm | |
Nuttige lengte B | 79 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 25 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | |
Puntlengte C | 29,5 mm | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320672 2 | |
EAN/GTIN | 4062406200244 | |
Nummer fabrikant | 320672 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 2
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 171,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
181,00 €
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 227,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 143,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
215,00 €
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 500 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg |
Behuizings-⌀ D | 50 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morseconus | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Nuttige lengte B | 79 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 25 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |