{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK2 | |
Behuizings-⌀ D | 49 mm | |
Nuttige lengte B | 79 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 25 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | |
Puntlengte C | 29,5 mm | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320652 2 | |
EAN/GTIN | 4062406200329 | |
Nummer fabrikant | 320652 2 |