{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 69 mm | |
Nuttige lengte B | 103 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | |
Puntlengte C | 40 mm | |
Maximaal toerental | 3.800 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 800 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320652 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200305 | |
Nummer fabrikant | 320652 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 5
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 288,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
365,00 €
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 800 kg | 1.600 kg |
Behuizings-⌀ D | 69 mm | 58 mm |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 103 mm | 105 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | 30 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt |