{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK6 | |
Behuizings-⌀ D | 102,5 mm | |
Nuttige lengte B | 152 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 50 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
Voor werkstukgewicht | 3.500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320660 6 | |
EAN/GTIN | 4019208014425 | |
Nummer fabrikant | 043532 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 6
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 1.091,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.082,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 976,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 772,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
857,00 €
€ 649,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 3.500 kg | 2.500 kg | 4.500 kg | 3.500 kg | 2.500 kg |
Behuizings-⌀ D | 102,5 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm | 105 mm |
Maximale rondloopfout | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morseconus | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
Nuttige lengte B | 152 mm | 178 mm | 155 mm | 150 mm | 169 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |