{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 68,5 mm | |
Nuttige lengte B | 102,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Voor werkstukgewicht | 800 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320660 4 | |
EAN/GTIN | 4019208014258 | |
Nummer fabrikant | 042175 | |
Fabrikant | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |