{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
Nuttige lengte B | 106 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 24 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 10 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 47 mm | |
Maximaal toerental | 4.300 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 400 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320658 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774309 | |
Nummer fabrikant | 320658 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 3
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 455,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 932,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 897,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 187,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
263,00 €
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 3
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 1.164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm |
Morseconus | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nuttige lengte B | 106 mm | 95 mm | 95 mm | 104 mm | 94 mm | 79 mm | 94,5 mm | 94 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |