{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
Behuizings-⌀ D | 52 mm | |
Nuttige lengte B | 104 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 8 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 25 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | |
Puntlengte C | 40 mm | |
Maximaal toerental | 12.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321260 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774385 | |
Nummer fabrikant | 321260 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 3
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 932,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 897,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 1.164,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 500 kg | 600 kg | 300 kg |
Behuizings-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Maximale rondloopfout | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morseconus | MK3 | MK3 | MK3 |
Nuttige lengte B | 104 mm | 94 mm | 94 mm |
Grootste punt-⌀ 60° A | 8 mm | 25 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |