DCNT194-042-25.4-7/8UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203910
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203910
EAN/GTIN 7291075380026
Nummer fabrikant 3203910
L-nummer L24040 223

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,768″, plaats zadel maatcode (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 3,033″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,768″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 1,024″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,783″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,748″
  • decimaal equivalent: 0,768″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • plaatgrootte code (SSC): 190OLengte: 3,033″
  • -puntlengte (PL): 0,117″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,65″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen