DCN 300-150-31.75A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3203533
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203533
EAN/GTIN 7291075293128
Nummer fabrikant 3203533
L-nummer L24040 581

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,181″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 30,0, totale lengte (OAL) 10,13″, bruikbare lengte (LU) 6,12″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,181″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,217″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,181″decimale equivalent: 1,181″
  • flensdiameter (DF): 1,65
  • functionele lengte (LF): 7,555″
    • : 1,65″ Fensdiameter: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 300
    • totale lengte (OAL): 10.13″
    • puntlengte (PL): 0,215″
    • uitstekende lengte (LPR): 7,77″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,36″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 6,12″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.