DCN 135-108-15.87A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203212
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203212
EAN/GTIN 7291075293494
Nummer fabrikant 3203212
L-nummer L24040 1024

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 6,84″, bruikbare lengte (LU) 4,35″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 4,853 Stoeloegrootte: 0,548 Stoeloop: 0,531
    • : 0,79 Stoelopende: 8xD
    • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 135
    • totale lengte (OAL): 6,84″
    • puntlengte (PL): 0,097″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,95″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 4,35″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen