DCN 300-240-31.75R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203156
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203156
EAN/GTIN 7291075279023
Nummer fabrikant 3203156
L-nummer L24040 958

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,181″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 30,0, totale lengte (OAL) 13,67″, bruikbare lengte (LU) 9,67″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,653″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,181″Functionele flensdiameter: 1,181″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,653 Functionele diameter: 1,181 Functionale diameter (LF): 1,217 Functionale diameter: 11.095″
  • insert Seat Size Code (SSC): 30.0
Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 300
  • totale lengte (OAL): 13.67″
  • Point Length (PL): 0,215″
  • Extruding Length (LPR): 11.31″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • Shank Length (LS): 2,36″
  • Shank Type: Round
  • Lengte: 9,67
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen