DCN 300-045-32R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3203145
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203145
EAN/GTIN 7291075279603
Nummer fabrikant 3203145
L-nummer L24040 743

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 30 mm, code snijplaatzitting (SSC) 30.0, totale lengte (OAL) 152,4 mm, effectieve lengte (LU) 49,59 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 30 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 30,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 30 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 86,94 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 30,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 300
  • Totale lengte (OAL) 152,4 mm
  • Puntlengte (PL) 4,59 mm
  • Lengte kraag (LPR) 92,4 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 49,59 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen