DCNS 140-070-140B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203065
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203065
    EAN/GTIN 7291075298017
    Nummer fabrikant 3203065
    L-nummer L24040 610

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijdiameter (DC) 14 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 131,2 mm, effectieve lengte (LU) 72,12 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 14 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 14,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
    • Functionele lengte (LF) 84,65 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
    • L/D-bereik 5xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 140
    • Totale lengte (OAL) 131,2 mm
    • Puntlengte (PL) 2,12 mm
    • Lengte kraag (LPR) 87,1 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 44 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 72,12 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen