Klemdraaihouder rechts, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 40/08HPmm

Artikelnummer: 320305 40/08HP
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 08HP
Opname PSC
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
As-puntafstand f 27 mm
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Reservedeel P04
Totale lengte 75 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320305 40/08HP
EAN/GTIN 2050002039735
Nummer fabrikant PS4.PWE.RLA.050-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.