PSC-klemdraaihouder rechts, voor wisselplaten WN.., Schacht-⌀ / plaatafmeting: 50/08HPmm

Artikelnummer: 320305 50/08HP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 50 mm
Plaatafmeting 08HP
Opname PSC
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 63 mm
As-puntafstand f 35 mm
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Reservedeel P04
Totale lengte 90 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320305 50/08HP
EAN/GTIN 2050002039742
Nummer fabrikant PS5.PWE.RLA.060-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.