DCN 240-192-31.75R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202732
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202732
EAN/GTIN 7291075278972
Nummer fabrikant 3202732
L-nummer L24040 327

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 11.42″, bruikbare lengte (LU) 7,73″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,653″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 0,945″Functionele flensdiameter: 0,945″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,653 Functionele diameter: 0,945 Functionale diameter (LF): 0,98 Functionale diameter: 8,888″
  • insert Seat Size Code (SSC): 24.0Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 240
  • totale lengte (OAL): 11.42″
  • Point Length (PL): 0,172″
  • uitstekende lengte (LPR): 9,06″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 7,73″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles