HCP 248-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568059
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAMIQ
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568059
EAN/GTIN 7291075334999
Nummer fabrikant 5568059
L-nummer L24050 24

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 24,8 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 24,0, hoek, 1e trap (SIG) 138 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,81 mm
  • Snijdiameter (DC) 24,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,27 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 13,9 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 138 graden
  • Puntlengte (PL) 5,63 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles