DCN 180-027-25R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3202693
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202693
EAN/GTIN 7291075279481
Nummer fabrikant 3202693
L-nummer L24040 1254

Omschrijving

Omschrijving:

Modulair boorlichaam, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 111,5 mm, effectieve lengte (LU) 29,73 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 52,22 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 180
  • Totale lengte (OAL) 111,5 mm
  • Puntlengte (PL) 2,73 mm
  • Lengte kraag (LPR) 55,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 29,73 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen